チューブラー タイヤのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
124件の「チューブラー タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブラー」、「リムセメント」、「タイヤ 700 25c」などの商品も取り扱っております。
プラクティス Panaracer(パナレーサー)ランキング1位
耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。
使用チューブブチルチューブ
1本
6,698税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

チューブラータイヤ プラクティス Panaracer(パナレーサー)ランキング2位
1本
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SLIMRUNNER SHINKO(シンコータイヤ)ランキング3位
スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます
1本
2,798税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)ランキング4位
全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
1本
2,798税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)ランキング5位
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
2,498税込2,748
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
寸法(mm)P700×25
1本
11,980税込13,178
4日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたトレーニング用チューブラータイヤ。バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製) ブチルチューブ/2ピース仏式(42mm)
(トレッド)(サイド)黒タイプW/OビードTU
1本
7,198税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)Practice Dual TG
トレッド下部にアラミドベルトを配し、耐パンク性能を向上させたトレーニング用チューブラータイヤ。 バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)
寸法(mm)700×22.5黒/赤ライン幅(mm)22.5ビード径TUサイドスキン質量(g)300推奨内圧(kPa)640-730仕様ブチルチューブ、1ピース仏式(42mm)
1本
7,598税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
1本
2,698税込2,968
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)NEWウルティマ マラソン
耐パンク性能に優れたチューブラータイヤ。 内蔵チューブが軽量ブチル製になってリニューアル。
用途車いすマラソン競技用サイズ27×18
1本
5,998税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)AGILEST(アジリスト)
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
1本
5,498税込6,048
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1ペアほか
3,398税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
1本
2,498税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。
材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)MA×300
1本
2,998税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
959税込1,055
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

屋内では、床にタイヤ痕が付きにくいです。
用途車いす用のタイヤです。グレー
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
材質(ビード)アラミド黒/黒
1本
5,398税込5,938
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
1本
2,098税込2,308
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
1本
5,698税込6,268
8日以内出荷